Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 64729200 energy-saving lamp 4000 K 23 W G13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 64729200 energy-saving lamp 4000 K 23 W G13
Philips 64729200 energy-saving lamp 4000 K 23 W G13
Artikel-Nr.:
     CIDE5-71330449
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     64729200
EAN/GTIN:
     8718699647292
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzklasse (alt)
A++
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1500 mm
Gewicht
310 g
Leistungen
Lampenleistung
23 W
Fassungs-/Sockeltyp
G13
Glühlampenform
Rohrförmig
Lichtleistung
3700 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
60000 h
Farbtemperatur
4000 K
Strahlungswinkel
160 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
83
Leistungsfaktor
0,9
Anzahl der Schaltzyklen
200000
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Zertifizierung
CE
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Energie
Lampenstrom
108 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieverbrauch (1000 Stunden)
23 kWh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,53*
€ 54,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.