Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JVC HA-S31M-B Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Anrufe/Musik Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JVC HA-S31M-B Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Anrufe/Musik Schwarz
JVC HA-S31M-B Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Anrufe/Musik Schwarz
JVC HA-S31M-B Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Anrufe/Musik Schwarz
JVC HA-S31M-B Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Anrufe/Musik Schwarz
JVC HA-S31M-B Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Anrufe/Musik Schwarz
JVC HA-S31M-B Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Anrufe/Musik Schwarz
JVC HA-S31M-B Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Anrufe/Musik Schwarz
JVC HA-S31M-B Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Anrufe/Musik Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-71147229
Hersteller:
     JVC
Herst.-Nr.:
     HA-S31M-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
HA-S31M-B

Dieser extraleichte, ohraufliegende Kopfhörer sorgt mit einer 30mm Antriebseinheit für klaren, dynamischen Sound. Dank der im Anschlusskabel integrierten 1-Tasten-Fernbedienung mit Mikrofon lassen sich die wichtigsten Funktionen des Smartphone-Audioplayers steuern und Telefongespräche annehmen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
140 g
Kopfhörer
Kopfhörerfrequenz
10 - 26000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Magnettyp
Neodym
Treibereinheit
30.6 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Tasten
Faltbar
Ja
Kabellänge
1.2 m
Kabelfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JVC
HAKD7YE
ab € 24,47*
Zubehör
JVC
HARX330E
ab € 10,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.