Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Fast Ethernet USB 2.0 Adapter 100 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus Fast Ethernet USB 2.0 Adapter 100 Mbit/s
Digitus Fast Ethernet USB 2.0 Adapter 100 Mbit/s
Digitus Fast Ethernet USB 2.0 Adapter 100 Mbit/s
Digitus Fast Ethernet USB 2.0 Adapter 100 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE5-7082609
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-10050
EAN/GTIN:
     4016032315285
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Einfache Verbindung für das Notebook, die Spielkonsole oder ein anderes Gerät mit dem Netzwerk.

- Ethernet IEEE 802.3 10BaseT kompatibel
- USB 2.0 High Speed (bis zu 100Mbps)
- 1 x RJ45 Anschluss, USB Buchse Typ A
- Chipsatz: MCS7832
- Plug and Play
- Stromversorgung über USB Bus
- Geeignet für alle gängigen Netzwerkumgebungen
- Unterstützt Windows 7, Vista, XP, Mac OS X und Linux
Weitere Informationen:
Energie
USB
Ja
Design
Komponente für
PC/Laptop
Produktfarbe
Schwarz
Chipsatz
MCS7832
Plug
Ja
Sonstige Funktionen
Konformität mit Industriestandards
IEEE 802.3
Anzahl Anschlüsse
2
Power-LED
Ja
Link/Act-LED
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB
Schnittstelle
Ethernet
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Systemanforderung
Kompatible Betriebssysteme
Windows 7/Vista/XP, Mac OS X, Linux.
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
100 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.3
Ethernet/LAN
Ja
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.