Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelkabelschuh 16mmq blau 180174


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gabelkabelschuh 16mmq blau 180174
Gabelkabelschuh 16mmq blau 180174
Artikel-Nr.:
     3517I-25801739
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     180174
EAN/GTIN:
     4021103801741
Suchbegriffe:
Gabel-Kabelschuh
Gabelkabelschuh
Quetschkabelschuh
cimco gabelkabelschuh

Gabelkabelschuh 16mmq blau 180174

Quetschkabelschuhe, Gabelform Cu, isoliert, DIN 46237 von 0, 5 - 6 mm². Technische Daten - Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch verzinnt - Für zugentlastete Verbindungen - Isolation PA (Polyamid, Nylon), halogenfrei - Temperaturbeständigkeit -60°C bis +105°C, 600 V max.,- Easy Entry ermöglicht einfaches und schnelles Einführen des Leiters.
Weitere Informationen:
Anschlussgewindemaß (metrisch):
3
Flanschform:
Gabelform
Entspricht DIN:
ja
Isolation:
Polyamid (PA)
Farbe der Isolation:
blau
Nennquerschnitt:
16 mm²
Bandware:
nein
Hülsenform:
kurz
AWG-Bereich:
5
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: gabel kabelschuh, quetschkabelschuh blau, Kabelschuh
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,29*
€ 0,41*
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,4277*
€ 0,5677*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,41178*
€ 0,58178*
30 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,551*
€ 0,751*
25 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,6098*
€ 0,7898*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5677*
€ 0,67556
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4977*
€ 0,59226
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4877*
€ 0,58036
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4277*
€ 0,50896
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 56,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
101918
ab € 109,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.