Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gastroback Folienbeutelset 200 - 20 x 30 cm für Vakuumierer


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     3517K-18657303
Hersteller:
     Gastroback
Herst.-Nr.:
     46115
EAN/GTIN:
     4016432461155
Suchbegriffe:
Siegelrand Beutel
Siegelrandbeutel
Vakuum Beutel
Vakuumbeutel
Folienbeutelset 200 - 20 x 30 cm für Vakuumierer
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Vakuumtasche
Anzahl
50
Kompatibilität
Gastroback 46010 Gastroback 46011
Temperaturbereich (T-T)
0 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
300 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
pro Packung
€ 5,46*
ab € 11,53*
€ 15,36*
14 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 11,69*
€ 15,47*
pro Packung
€ 3,90*
ab € 13,18*
€ 17,36*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 21,45*
€ 27,96*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,36*
€ 18,28
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,21*
€ 18,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,64*
€ 17,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,36*
€ 17,09
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,96*
€ 16,61
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,53*
€ 13,72
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2306* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.