Speicher | Speicherkanäle | Hexa-Kanal |
| Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt | 1024 GB |
| Speichertypen, vom Prozessor unterstützt | DDR4-SDRAM |
| Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt | 2933 MHz |
| ECC | Ja |
Sonstige Funktionen | RAM-Speicher maximal | 1000 GB |
Prozessor Besonderheiten | Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology) | Ja |
| Intel® Turbo-Boost-Technologie | 2.0 |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
| Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja |
| Intel® Trusted-Execution-Technik | Ja |
| Intel®-Speed-Shift-Technologie | Ja |
| Intel® Transactional Synchronization Extensions | Ja |
| Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Intel® TSX-NI | Ja |
| Intel® 64 | Ja |
| Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
| Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
| AVX-512 Abgesicherte Multiply-Add (FMA) Einheiten | 2 |
| Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Ja |
| Intel® Resource Director Technology (Intel® RDT) | Ja |
| Intel® Volume Management Device (VMD) | Ja |
| Intel® Run Sure Technology | Ja |
| Modusbasierte Execute Control (MBE) | Ja |
| Intel® Optane™ DC Persistent Memory unterstützt | Ja |
| Intel® vPro™ Platform Eligibility | Ja |
| Intel® Optane™ DC Persistent Memory-Technologie | Ja |
Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85423119 |
Merkmale | Execute Disable Bit | Ja |
| Marktsegment | Server |
| Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes | 48 |
| PCI-Express-Slots-Version | 3.0 |
| Unterstützte Befehlssätze | SSE4.2, AVX, AVX 2.0, AVX-512 |
| Skalierbarkeit | 4S |
| PCI Express CEM Revision | 3.0 |
| Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN) | 5A992C |
| Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS) | G077159 |
Technische Details | Produkttyp | Processor |
| Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR4-SDRAM |
| Startdatum | Q2'19 |
| Status | Launched |
| Speichergeschwindigkeit (max.) | 2933 MHz |
| Anzahl der UPI-Links | 3 |
| Instandhaltungsstatus | Baseline Servicing |
Betriebsbedingungen | Tcase | 85 °C |
Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 43 mm |
| Verpackungstiefe | 137 mm |
| Verpackungshöhe | 112 mm |
| Paketgewicht | 201 g |
Prozessor | Prozessorfamilie | Intel® Xeon® Gold |
| Anzahl Prozessorkerne | 18 |
| Prozessorsockel | LGA 3647 (Socket P) |
| Prozessor Lithografie | 14 nm |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessor | 6240 |
| Grundfrequenz des Prozessors | 2.6 GHz |
| Prozessorbetriebsmodi | 64-Bit |
| Prozessorgeneration | Skalierbare Intel® Xeon® der 2. Generation |
| Komponente für | Server/Arbeitsstation |
| Prozessor-Threads | 36 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 3.9 GHz |
| Prozessor-Cache | 24.75 MB |
| Thermal Design Power (TDP) | 150 W |
| Prozessor Codename | Cascade Lake |
| ARK Prozessorerkennung | 192443 |
Gewicht und Abmessungen | Prozessor-Paketgröße | 76mm x 56.5mm mm |
Grafik | Eingebautes Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |