Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRIO RC Rennwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BRIO RC Rennwagen
BRIO RC Rennwagen
BRIO RC Rennwagen
BRIO RC Rennwagen
BRIO RC Rennwagen
BRIO RC Rennwagen
BRIO RC Rennwagen
BRIO RC Rennwagen
BRIO RC Rennwagen
BRIO RC Rennwagen
Artikel-Nr.:
     CIDE5-70317896
Hersteller:
     BRIO
Herst.-Nr.:
     30388
EAN/GTIN:
     7312350303889
Suchbegriffe:
Moderne Gesellschaftsspiele
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Brumm, brumm! Mit seinem leuchtend roten Fahrwerk und seinem windschnittigen Aussehen bietet der BRIO RC Rennwagen mit Fernsteuerung den Kindern viele Stunden rasanten Rennfahrspaß. Dieser Rennwagen mit seiner intuitiven Fernsteuerung ist ein perfektes Spielzeug für Zweijährige, die nach einigen Übungsrunden im Zimmer schnell die Steuerung übernehmen werden. Das Spielzeug fördert ihre Geschicklichkeit und ihr Kontrollvermögen auf witzige, unvergessliche Weise.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
610 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AA
Batterien erforderlich
Ja
Sonstige Funktionen
Importland (ISO 3166-1)
Deutschland
Verpackungssprachen (ISO 639-Format)
Multi
Handbuchsprachen (ISO 639-Format)
Multi
Lieferumfang
Anzahl der enthaltenen Fahrzeuge
1
Anzahl Teile
2 Stück(e)
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
210 mm
Verpackungstiefe
450 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
790 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
47 mm
Höhe des Versandkartons
41.7 mm
Merkmale
Produkttyp
Auto
Produktfarbe
Rot, Weiß, Gelb
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
2 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
3 Jahr(e)
Fernbedienung
Ja
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Minimale Anzahl an Spielern
1
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE, FSC, Grüner Punkt
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.