Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack 126904 Schrumpfschlauch


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Cellpack 126904 Schrumpfschlauch
Cellpack 126904 Schrumpfschlauch
Artikel-Nr.:
     CIDE5-70190632
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     126904
EAN/GTIN:
     4010311030999
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch cellpack 2:1
schrumpfschlauch
cellpack schrumpfschlauch
Die Standardlängen auf Rolle können Teilstücke enthalten. Weitere Längen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schrumpfschlauch
Produktfarbe
Rot
Schlauch-/Rohrlänge
150000 mm
Durchmesser vor Schrumpfen
9.5 mm
Durchmesser nach Schrumpfen
4.8 mm
Schrumpftemperatur
90 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 450,4005*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 150 Meter (ab € 3,00267* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 540,66*
€ 643,3854
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 526,17*
€ 626,1423
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 496,35*
€ 590,6565
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 481,6905*
€ 573,2117
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 450,4005*
€ 535,9766
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.