Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack 126919 Schrumpfschlauch


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Cellpack 126919 Schrumpfschlauch
Cellpack 126919 Schrumpfschlauch
Artikel-Nr.:
     CIDE5-70190631
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     126919
EAN/GTIN:
     4010311031194
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch cellpack 2:1
schrumpfschlauch
cellpack schrumpfschlauch
Die Standardlängen auf Rolle können Teilstücke enthalten. Weitere Längen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schrumpfschlauch
Produktfarbe
Blau
Schlauch-/Rohrlänge
50000 mm
Durchmesser vor Schrumpfen
19.1 mm
Durchmesser nach Schrumpfen
9.5 mm
Schrumpftemperatur
90 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 197,48*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 3,9496* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 242,08*
€ 288,0752
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 239,82*
€ 285,3858
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 224,12*
€ 266,7028
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 215,64*
€ 256,6116
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 197,48*
€ 235,0012
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.