Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack 126912 Schrumpfschlauch


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Cellpack 126912 Schrumpfschlauch
Cellpack 126912 Schrumpfschlauch
Artikel-Nr.:
     CIDE5-70190558
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     126912
EAN/GTIN:
     4010311031095
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch cellpack 2:1
schrumpfschlauch
cellpack schrumpfschlauch
Die Standardlängen auf Rolle können Teilstücke enthalten. Weitere Längen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schrumpfschlauch
Produktfarbe
Gelb
Schlauch-/Rohrlänge
100000 mm
Durchmesser vor Schrumpfen
12.7 mm
Durchmesser nach Schrumpfen
6.4 mm
Schrumpftemperatur
90 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 310,40*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 3,104* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 367,65*
€ 437,5035
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 364,66*
€ 433,9454
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 347,01*
€ 412,9419
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 334,44*
€ 397,9836
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 310,40*
€ 369,376
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.