Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack 144426 Schrumpfschlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cellpack 144426 Schrumpfschlauch
Cellpack 144426 Schrumpfschlauch
Artikel-Nr.:
     CIDE5-70184551
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     144426
EAN/GTIN:
     4010311001029
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 2:1 15m 3mm
schrumpfschlauch 3 mm
schrumpfschlauch
Die Standardlängen auf Rolle können Teilstücke enthalten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schrumpfschlauch
Produktfarbe
Orange
Schlauch-/Rohrlänge
15000 mm
Durchmesser vor Schrumpfen
3.2 mm
Durchmesser nach Schrumpfen
1.6 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 15 Meter (ab € 0,84267* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.