Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 16948 Softbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 16948 Softbox
Walimex 16948 Softbox
Walimex 16948 Softbox
Walimex 16948 Softbox
Walimex 16948 Softbox
Walimex 16948 Softbox
Artikel-Nr.:
     CIDE5-6997183
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16948
EAN/GTIN:
     4250234569484
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
  • auspacken – auffalten - fertig
    - die ideale Ergänzung für Kompaktblitze und zum 7-teiligen walimex Blitzvorsatz-Set
    - unverzichtbar für Portrait- und Produktfotografie
    - für besonders weiche und gleichmäßige Ausleuchtungen
    - einfacher und schneller Aufbau ohne nervende Stäbe
    - robustes Neopren-Material, sehr formstabil
    - mit Frontdiffusor für noch homogeneres Licht sowie praktischer Transporttasche
    - für fast jedes Blitzmodell verwendbar

    Klein, aber oho! Auf nur 15cm Durchmesser und mit gerade einmal 100Gramm bietet die Octagon-Softbox für Kompaktblitze hervorragende Resultate in Portrait- und Produktfotografie. Damit erbringt sie auf kleinstem Raum all das, was Sie von unseren „Großen“ schon längst kennen: Zuverlässige Qualität und viel Spaß beim Fotografieren!

    Die Universal-Octagon-Softbox von walimex liefert besonders weiches und gleichmäßiges Licht. Dies ist besonders bei Portrait-Aufnahmen toll, da die Augen sehr natürlich erscheinen. Die Softbox ist innen mit einer silbernen Reflektionsschicht ausgestattet, dadurch ist eine äußerst effiziente Ausleuchtung möglich. Der mitgelieferte Frontdiffusor kann einfach über die Softbox gespannt werden und sorgt nochmal zusätzlich für ein gewisses Maß an Weichheit. Der Aufbau der Octagon erfolgt ganz schnell und einfach ohne Stäbe. Einfach aufgefaltet, ist sie in Sekundenschnelle einsatzbereit. Das robuste Neopren-Material sorgt dafür, dass auch nach mehrmaligem Falten die Softbox formstabil bleibt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Silber, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
100 g
Weitere Suchbegriffe: lichtformer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.