Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Audio-Technica AT-LP60XBT Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz Vollautomatisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Audio-Technica AT-LP60XBT Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz Vollautomatisch
Audio-Technica AT-LP60XBT Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz Vollautomatisch
Audio-Technica AT-LP60XBT Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz Vollautomatisch
Audio-Technica AT-LP60XBT Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz Vollautomatisch
Artikel-Nr.:
     CIDE5-69779910
Hersteller:
     Audio-Technica
Herst.-Nr.:
     AT-LP60XBTBK
EAN/GTIN:
     4961310147280
Suchbegriffe:
Phono-Vorverstärker
Plattenspieler
Schallplattenspieler
phono-vorverstärker
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Staubabdeckung enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
RCA
Adapter für 45 U/min
Ja
Merkmale
Typ
Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb
Betrieb
Vollautomatisch
Produktfarbe
Schwarz
Plattenmaterial
Aluminium
Nominale Geschwindigkeit
33 1/3,45 RPM
Plattenteller Schnelligkeit
33 1/3,45 RPM
Motortyp
DC-Servomotor
Rauschverhältnis (SNR)
50 dB
Gleichlaufschwankung
0.25 %
Energiebedarf
115/230V AC, 60/50 Hz
Tonarm
Form
Gerader Tonarm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
3680 g
Verpackungsbreite
472 mm
Verpackungstiefe
424 mm
Verpackungshöhe
472 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP
Bluethooth-Reichweite
10 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
373.3 mm
Tiefe
359.5 mm
Höhe
97.5 mm
Gewicht
2600 g
Energie
Netzteiltyp
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
3 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,02*
€ 211,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,79*
€ 199,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,04*
€ 189,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,85*
€ 184,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,94*
€ 167,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.