Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Audio-Technica AT-LP120X Plattenspieler mit Direktantrieb Silber Manuell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Audio-Technica AT-LP120X Plattenspieler mit Direktantrieb Silber Manuell
Audio-Technica AT-LP120X Plattenspieler mit Direktantrieb Silber Manuell
Audio-Technica AT-LP120X Plattenspieler mit Direktantrieb Silber Manuell
Audio-Technica AT-LP120X Plattenspieler mit Direktantrieb Silber Manuell
Audio-Technica AT-LP120X Plattenspieler mit Direktantrieb Silber Manuell
Artikel-Nr.:
     CIDE5-69779852
Hersteller:
     Audio-Technica
Herst.-Nr.:
     ATLP12XUSBSV
EAN/GTIN:
     4961310148782
Suchbegriffe:
Plattenspieler
Schallplattenspieler
plattenspieler
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Staubabdeckung enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
RCA, USB
Adapter für 45 U/min
Ja
Tonabnehmerkopf
Ja
Merkmale
Typ
Plattenspieler mit Direktantrieb
Betrieb
Manuell
Produktfarbe
Silber
Plattenmaterial
Aluminium
Nominale Geschwindigkeit
33 1/3,45,78 RPM
Plattenteller Schnelligkeit
33,45,78 RPM
Bremskontrolle
Elektronische Bremse
Motortyp
DC-Servomotor
Energiebedarf
115/230V AC, 60/50 Hz
Technische Details
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
85279135
Tonarm
Form
J-förmiger Tonarm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
10084 g
Verpackungsbreite
462 mm
Verpackungstiefe
560 mm
Verpackungshöhe
260 mm
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Lieferanteneigenschaften
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
452 mm
Tiefe
352 mm
Höhe
141.6 mm
Gewicht
8000 g
Energie
Netzteiltyp
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
3 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 238,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,65*
€ 332,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,19*
€ 331,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,27*
€ 314,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,71*
€ 309,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,30*
€ 283,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.