Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann PLM 94136 - Seilsystem WireSystem Set Sheela 5 Spots GU5.3 Schienenlichtschranke Chrom LED 10 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann PLM 94136 - Seilsystem WireSystem Set Sheela 5 Spots GU5.3 Schienenlichtschranke Chrom LED 10 W
Paulmann PLM 94136 - Seilsystem WireSystem Set Sheela 5 Spots GU5.3 Schienenlichtschranke Chrom LED 10 W
Paulmann PLM 94136 - Seilsystem WireSystem Set Sheela 5 Spots GU5.3 Schienenlichtschranke Chrom LED 10 W
Paulmann PLM 94136 - Seilsystem WireSystem Set Sheela 5 Spots GU5.3 Schienenlichtschranke Chrom LED 10 W
Paulmann PLM 94136 - Seilsystem WireSystem Set Sheela 5 Spots GU5.3 Schienenlichtschranke Chrom LED 10 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-69659014
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     94136
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
12V-Seilsystem-Montagematerial
LED GU5.3
LED Leuchtmittel GU5.3
LED Leuchtmittel Sockel GU5.3
Seilsystem Sheela Chrom matt mit 5 Spots ohne Leuchtmittel, max. 10W GU5,3
Egal ob gerade, schräg oder verwinkelt - Seilsysteme passen in jeden Raum. Die Serie Sheela kann sowohl an der Wand als auch an der Decke montiert werden und bietet dadurch grenzenlose Gestaltungsmöglichkeiten. Das Basisset lässt sich individuell durch Einzelspots, Umlenker und weiteres Zubehör ergänzen - bitte beachten Sie dabei die maximale Trafoauslastung.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Chrom
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Platzierung
Zimmerdecke, Wand
Gehäusematerial
Glas, Metall
Glasfarbe
Opal
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
30 mm
Durchmesser
65 mm
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU5.3
Anzahl an Lampen
5 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
10 W
Lampenleistung
10 W
Energie
Eingangsspannung
230 V
Arbeitsspannung
12 V
... > ICECAT > ICECAT > Lichtspots
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,64*
€ 148,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,99*
€ 147,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,41*
€ 139,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,96*
€ 132,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,89*
€ 116,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.