Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorola Talkabout T82 Extreme Twin Pack Funksprechgerät 16 Kanäle Schwarz, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorola Talkabout T82 Extreme Twin Pack Funksprechgerät 16 Kanäle Schwarz, Orange
Motorola Talkabout T82 Extreme Twin Pack Funksprechgerät 16 Kanäle Schwarz, Orange
Motorola Talkabout T82 Extreme Twin Pack Funksprechgerät 16 Kanäle Schwarz, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE5-69555677
Hersteller:
     Motorola
Herst.-Nr.:
     188069
EAN/GTIN:
     5031753007171
Suchbegriffe:
Funkgerät PMR
PMR-Funkgeräte
Walkie Talkie
Funkgeräte
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
Mikro-USB
Leistungen
Zweck
Professioneller Mobilfunk (PMR)
Anzahl der Kanäle (insgesamt)
16 Kanäle
Maximale Reichweite
10000 m
Bildschirm
Display-Typ
LED
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
57 mm
Tiefe
33 mm
Höhe
181 mm
Gewicht
197 g
Technische Details
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
Leistung übertragen
500 mW
Anzahl Töne
20
Ein-/Ausschalter
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Vibrationsalarm
Ja
Tastensperre
Ja
Lieferumfang
Anzahl
2
Gürtelclip
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Armband
Ja
Ladegerät
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Wiederaufladbar
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,18*
€ 141,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,64*
€ 138,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,97*
€ 129,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,62*
€ 124,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,63*
€ 111,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.