| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-69379778 Herst.-Nr.: 05003884001 EAN/GTIN: 4013288194992 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Logistikdaten | Ursprungsland | Taiwan | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 269 g | Merkmale | Sicherheits-Sechskant-Schraubendreher-Bits (imperial) | 1/4, 1/8, 3/16, 3/32, 5/32, 5/64, 7/32, 7/64, 9/64 | Verpackungsdaten | Tragetasche | Ja | | Schaftgröße | 1/4 " |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantsteckschlüssel (Zoll), Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, wera steckschlüsseleinsatz 6kant 1/4, bit-satz wera, bit satz |
| | |
| |