Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Velleman VMA435 Zubehör für Entwicklungsplatinen Silber, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Velleman VMA435 Zubehör für Entwicklungsplatinen Silber, Weiß
Velleman VMA435 Zubehör für Entwicklungsplatinen Silber, Weiß
Velleman VMA435 Zubehör für Entwicklungsplatinen Silber, Weiß
Velleman VMA435 Zubehör für Entwicklungsplatinen Silber, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-67475916
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     VMA435
EAN/GTIN:
     5410329680978
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Erweiterungsplatine
Tochterboard
Tochterplatine
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
26 mm
Tiefe
19 mm
Gewicht
10 g
Merkmale
Kompatibilität
Arduino
Markenkompatibilität
Jede Marke
Produktfarbe
Silber, Weiß
Weitere Suchbegriffe: entwicklungskit, Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.