Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Agent Passive Halterung Fernbedienung Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Agent Passive Halterung Fernbedienung Schwarz
Hama Agent Passive Halterung Fernbedienung Schwarz
Hama Agent Passive Halterung Fernbedienung Schwarz
Hama Agent Passive Halterung Fernbedienung Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-67453913
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00083839
EAN/GTIN:
     4007249838391
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Nicht unterstützt
Gewicht und Abmessungen
Breite
137 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
88 mm
Design
Handy-Gerätetyp
Fernbedienung
Vorgesehene Verwendung
Drinnen
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Passive Halterung
Material
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.