Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00113817 Abdeckhaube PC-Flachbildschirm-Staubschutzabdeckung Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00113817 Abdeckhaube PC-Flachbildschirm-Staubschutzabdeckung Transparent
Hama 00113817 Abdeckhaube PC-Flachbildschirm-Staubschutzabdeckung Transparent
Hama 00113817 Abdeckhaube PC-Flachbildschirm-Staubschutzabdeckung Transparent
Hama 00113817 Abdeckhaube PC-Flachbildschirm-Staubschutzabdeckung Transparent
Hama 00113817 Abdeckhaube PC-Flachbildschirm-Staubschutzabdeckung Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE5-67453791
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00113817
EAN/GTIN:
     4047443407313
Suchbegriffe:
Monitorabdeckung
Monitorhaube
monitorabdeckung
  • Abdeckhaube für Monitore zum Schutz vor Staub, Schmutz und Flüssigkeiten
    - für Monitore mit einer Bildschirmdiagonale von 61 bis 66 cm (24" - 26")
    - hergestellt aus reißfestem Material
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
PC-Flachbildschirm-Staubschutzabdeckung
Produktfarbe
Transparent
Material
EVA (Äthylen-Vinylazetat), Polyethylen
Anzahl
1
Abmessungen (BxTxH)
620 x 80 x 440 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.