Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS FUMK50031W Türen-/Fenstersensor Kabellos Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS FUMK50031W Türen-/Fenstersensor Kabellos Weiß
ABUS FUMK50031W Türen-/Fenstersensor Kabellos Weiß
ABUS FUMK50031W Türen-/Fenstersensor Kabellos Weiß
ABUS FUMK50031W Türen-/Fenstersensor Kabellos Weiß
ABUS FUMK50031W Türen-/Fenstersensor Kabellos Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-67118534
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     FUMK50031W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontaktmelder
Magnetkontakt
Verschluss Überwachung
Verschlussüberwachung
Zuverlässige Alarmierung im Einbruchsfall
Der Funk-Öffnungsmelder detektiert und meldet das unbefugte Öffnen von Türen und Fenstern mithilfe eines Magnetkontakts. Bei einem Vorfall informiert er die Funk-Alarmzentrale, die daraufhin die entsprechende eingestellte Alarmierung auslöst.

Für besonders schmale Einbauverhältnisse
Der Funk-Öffnungsmelder zeichnet sich durch eine schlanke Bauform aus. Damit ist er auch für besonders schmale Einbauverhältnisse geeignet. Das Produkt besteht aus einem Melder und einem Magnet, die parallel zueinander am beweglichen Teil von Fenster oder Tür sowie am Fenster- bzw. Türrahmen befestigt werden. Vergrößert sich der Abstand zwischen den beiden Kontaktstellen durch ein Öffnen von Fenster oder Tür, löst der Melder aus.

Funk-Öffnungsmelder
Die Funk-Öffnungsmelder der Secvest sind dezente Erweiterungsbausteine der ABUS Funkalarmzentrale. Es handelt sich um Magnetkontakte, die Türen und Fenster absichern. Unbefugtes Öffnen wird detektiert und sofort an die Funkalarmzentrale gemeldet.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Merkmale
Übertragungstechnik
Kabellos
Produktfarbe
Weiß
Funkfrequenz
868.6625 MHz
Anzahl der unterstützten Sensoren (max.)
1
Maximum Innenabstand
30 m
Maximum Außenabstand
100 m
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Manipulationsschutz
Ja
Zertifizierung
EN 50131 Grad 2, INCERT
Gewicht und Abmessungen
Breite
19 mm
Tiefe
24 mm
Höhe
103 mm
Gewicht
52 g
Energie
Akku-/Batterietyp
CR2
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Batterielebensdauer
24 Monat( e)
Akku-/Batteriespannung
3 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,63*
€ 186,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,67*
€ 184,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,95*
€ 174,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,27*
€ 168,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,86*
€ 147,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.