Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Turtle Beach Recon 70 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Turtle Beach Recon 70 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Blau
Turtle Beach Recon 70 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Blau
Turtle Beach Recon 70 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Blau
Turtle Beach Recon 70 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Blau
Turtle Beach Recon 70 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Blau
Turtle Beach Recon 70 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Blau
Turtle Beach Recon 70 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Blau
Turtle Beach Recon 70 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Blau
Turtle Beach Recon 70 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Blau
Turtle Beach Recon 70 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Blau
Turtle Beach Recon 70 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Blau
Turtle Beach Recon 70 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Blau
Turtle Beach Recon 70 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Blau
Turtle Beach Recon 70 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Blau
Turtle Beach Recon 70 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-67115764
Hersteller:
     Turtle Beach
Herst.-Nr.:
     TBS-3555-02
EAN/GTIN:
     731855035557
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
DER SCHLÜSSEL ZUM ERFOLG AUF PLAYSTATION 4.
Als Schlüssel zum Erfolg auf PlayStation4 überzeugt das Turtle Beach Recon 70 Gaming-Headset mit einem leichten, bequemen Design, hochwertigen 40 mm-Lautsprechern und einem leistungsstarken, hochklappbaren Mikrofon.

Das Turtle Beach Recon 70 Gaming-Headset für PS4 Pro und PS4 sichert den nächsten Sieg, ebnet den Weg zu neuen Erfolgen und vielem mehr. Das neueste, leichte und bequeme Headset-Design von Turtle Beach sorgt mit großen 40 mm-Lautsprechern und ohrumschließenden Kunstleder-Ohrpolstern für perfekten Tragekomfort, damit selbst stundenlange Sessions mit kristallklaren Höhen und satten Bässen möglich sind, während Störgeräusche draußen bleiben. Durch das bewährte, leistungsstarke Mikrofon von Turtle Beach erfasst das Recon 70 Chat und Befehle laut und deutlich – und lässt sich zum Stummschalten einfach hochklappen! Dank des vielseitigen 3,5 mm-Anschlusses wird der Wechsel zwischen PS4- und Xbox One-Controller, Nintendo Switch, PC und kompatiblen Mobilgeräten zum Kinderspiel.

HOCHKLAPP-MIKROFON
Das bewährte, leistungsstarke Mikrofon von Turtle Beach erfasst Chat und Befehle laut und deutlich, damit jedes Kommando ankommt. Zum Stummschalten und bei Verwendung ohne Chat lässt es sich einfach hochklappen, wobei es sich ins Design des Headsets integriert.

HOCHWERTIGE 40 MM-LAUTSPRECHER
Hochwertige 40 mm-Lautsprecher liefern ausgezeichneten Sound mit klaren Höhen und satten Bässen.

UNIVERSELL EINSETZBAR
Konzipiert für PS4 Pro- und PS4-Controller mit 3,5 mm-Anschluss, auch hervorragend geeignet für Xbox One, Nintendo Switch, PC und Mobilgeräte mit 3,5 mm-Anschluss.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
209 mm
Tiefe
77 mm
Höhe
238 mm
Gewicht
571.5 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Breite des Versandkartons
478 mm
Höhe des Versandkartons
260 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
209 mm
Verpackungstiefe
238 mm
Verpackungshöhe
95 mm
Paketgewicht
650 g
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Magnettyp
Neodym
Treibereinheit
40 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Headset-Typ
Binaural
Lautstärkeregler
Drehregler
Typ Steuereinheit
SCR-Steuereinheit
Kompatible Produkte
PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox one, Nintendo Switch, PC
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Klappbares Mikrofon
Ja
Mikrofonanzahl
1
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Turtle Beach
TBS-3455-02
ab € 25,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.