Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilis Protech Pack 25,6 cm (10.1") Mantelhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobilis Protech Pack 25,6 cm (10.1") Mantelhülle Schwarz
Mobilis Protech Pack 25,6 cm (10.1") Mantelhülle Schwarz
Mobilis Protech Pack 25,6 cm (10.1") Mantelhülle Schwarz
Mobilis Protech Pack 25,6 cm (10.1") Mantelhülle Schwarz
Mobilis Protech Pack 25,6 cm (10.1") Mantelhülle Schwarz
Mobilis Protech Pack 25,6 cm (10.1") Mantelhülle Schwarz
Mobilis Protech Pack 25,6 cm (10.1") Mantelhülle Schwarz
Mobilis Protech Pack 25,6 cm (10.1") Mantelhülle Schwarz
Mobilis Protech Pack 25,6 cm (10.1") Mantelhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-67109070
Hersteller:
     Mobilis
Herst.-Nr.:
     052020
EAN/GTIN:
     3700992512891
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
10.1 "
Etui-Typ
Mantelhülle
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Microsoft
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
Surface Go
Verschlussart
Nicht unterstützt
Schutzfunktion
Kratzresistent, Schockresistent
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
315 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
332 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
253 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
183 mm
Gewicht
212 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.