Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intex 58477 Kinderpool


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intex 58477 Kinderpool
Intex 58477 Kinderpool
Artikel-Nr.:
     CIDE5-66927323
Hersteller:
     Intex
Herst.-Nr.:
     58477
EAN/GTIN:
     6941057413129
Suchbegriffe:
Badespaß
Kinder-Planschbecken
Kinder-Pool
Kinderplanschbecken
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Fassungsvermögen
218 l
Durchmesser
1220 mm
Höhe
250 mm
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Vinyl
Färbung
Abbildung
Form
Rund
Verpackungsdaten
Paketgewicht
6700 g
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.