Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro CSE-835TQC-R1K03B Computer-Gehäuse Rack Grau 1000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro CSE-835TQC-R1K03B Computer-Gehäuse Rack Grau 1000 W
Supermicro CSE-835TQC-R1K03B Computer-Gehäuse Rack Grau 1000 W
Supermicro CSE-835TQC-R1K03B Computer-Gehäuse Rack Grau 1000 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-66716675
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     CSE-835TQC-R1K03B
EAN/GTIN:
     672042341221
Suchbegriffe:
Barebone Server
Server
Server Chassis
Server Gehäuse
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
676 mm
Verpackungstiefe
861 mm
Verpackungshöhe
330 mm
Paketgewicht
34020 g
Design
Formfaktor
Rack
Typ
Server
Produktfarbe
Grau
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX
Anzahl der 3,5
8
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
437 mm
Tiefe
647 mm
Höhe
132 mm
Gewicht
16330 g
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
3.5 "
Stromversorgung
Netzteil enthalten
Ja
Stromversorgung
1000 W
Weitere Suchbegriffe: server chassis, Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.049,18*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.049,18*
€ 1.248,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.031,92*
€ 1.227,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.006,94*
€ 1.198,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 959,10*
€ 1.141,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.