Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QSAN XN7004T NAS Tower Ethernet/LAN Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QSAN XN7004T NAS Tower Ethernet/LAN Grau
QSAN XN7004T NAS Tower Ethernet/LAN Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-66495838
Hersteller:
     QSAN Technology
Herst.-Nr.:
     90-N7004T00-EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
Weitere Informationen:
Energie
Platzierung der Stromversorgung
Eingebaut
Kapazität der Stromversorgungseinheit
200 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
235 mm
Höhe
177 mm
Gewicht
3600 g
Paketgewicht
4000 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
USB Anschluss
Ja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
5
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Leistungen
Typ
NAS
Geräteklasse
Kleines & Mittleres Unternehmen
Backup-Funktion
Ja
Design
Gehäusetyp
Tower
Produktfarbe
Grau
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i3
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor-Taktfrequenz
3.9 GHz
Anzahl Prozessorkerne
2
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
4
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Speicherlaufwerk Schnittstelle
Serial ATA III
RAID-Unterstützung
Ja
Größe des Speicherlaufwerks
2.5/3.5 "
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
3.5 "
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Maximum unterstützte RAM
32 GB
Speicherkartensteckplätze
2
Memory Formfaktor
SO-DIMM
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 50 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Weitere Suchbegriffe: storage server
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.263,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.397,14*
€ 1.662,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.391,06*
€ 1.655,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.355,00*
€ 1.612,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.320,44*
€ 1.571,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.263,68*
€ 1.503,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.