Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OWC miniStack HDD-Gehäuse Schwarz, Silber 3.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OWC miniStack HDD-Gehäuse Schwarz, Silber 3.5"
OWC miniStack HDD-Gehäuse Schwarz, Silber 3.5"
OWC miniStack HDD-Gehäuse Schwarz, Silber 3.5"
OWC miniStack HDD-Gehäuse Schwarz, Silber 3.5"
OWC miniStack HDD-Gehäuse Schwarz, Silber 3.5"
Artikel-Nr.:
     CIDE5-65516408
Hersteller:
     OWC
Herst.-Nr.:
     OWCMSTK3H7T8.0
EAN/GTIN:
     5706998551245
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
197 mm
Tiefe
197 mm
Höhe
36 mm
Gewicht
850 g
Energie
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteilfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteil Ausgangsspannung
12 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
2.5 A
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, USB
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
3.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
Serial ATA III
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
1
Typ des installierten Speicherlaufwerks
HDD
Installierte Speicherlaufwerk-Schnittstelle
Serial ATA III
Insgesamt installierte Speicherkapazität
8000 GB
Max. Speicherkapazität
10 TB
Systemanforderung
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Design
Produkttyp
HDD-Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Material
Aluminium
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Zertifizierung
CE, FCC
Anzahl der 3,5
1
Leistungen
Chipsatz
ASMedia ASM1153E
Plug
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 42 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Stecker
USB Typ-B
USB-Anschluss Geschlecht
Weiblich
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 266,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,32*
€ 366,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,20*
€ 360,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,19*
€ 350,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,79*
€ 344,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,85*
€ 317,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.