Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPEEDLINK SL-450103-BK Audio-Kabel 0,23 m 3.5mm 2 x 3.5mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPEEDLINK SL-450103-BK Audio-Kabel 0,23 m 3.5mm 2 x 3.5mm Schwarz
SPEEDLINK SL-450103-BK Audio-Kabel 0,23 m 3.5mm 2 x 3.5mm Schwarz
SPEEDLINK SL-450103-BK Audio-Kabel 0,23 m 3.5mm 2 x 3.5mm Schwarz
SPEEDLINK SL-450103-BK Audio-Kabel 0,23 m 3.5mm 2 x 3.5mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-65227864
Hersteller:
     Speedlink
Herst.-Nr.:
     SL-450103-BK
EAN/GTIN:
     4027301412734
Suchbegriffe:
PlayStation Headset
PlayStation Zubehör
Xbox Headset
Xbox Zubehör
Genieße den Komfort deines PC-Headsets nun auch an deinem Controller: Der TRAX Headset Adapter erlaubt den Anschluss jedes handelsüblichen Stereo-Headsets mit 2 × 3,5-Klinkenstecker und lässt sich sekundenschnell verbinden. Sowohl Spiele-Sounds und Multimedia-Klang als auch Sprach-Chats überträgt der TRAX Headset Adapter in höchster Signalqualität.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85189000
Merkmale
Kabellänge
0.23 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
2 x 3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: xbox headset
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.