Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanit 11.A20.00..0099 automatischer Lüftungsschlitz und Belüftungsventil Lufteinlassventil Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sanit 11.A20.00..0099 automatischer Lüftungsschlitz und Belüftungsventil Lufteinlassventil Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Mehrfarbig
Sanit 11.A20.00..0099 automatischer Lüftungsschlitz und Belüftungsventil Lufteinlassventil Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE5-65212561
Hersteller:
     SANIT
Herst.-Nr.:
     11.A20.00..0099
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abflussrohrbeluefter
Rohrbelüfter
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Lufteinlassventil
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Luftstrom
8 l/s
Ursprungsland
Deutschland
Zertifizierung
CE, TÜV Rheinland
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
82 mm
Höhe
62 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.