Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanit 02.173.01..0000 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW) Fallrohr-Reduzierstück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SANIT Spülbogen D = 50 x 44 mm weiß (h) 390 x (l) 350 mm 02.173.01..0000
SANIT Spülbogen D = 50 x 44 mm weiß (h) 390 x (l) 350 mm 02.173.01..0000
SANIT Spülbogen D = 50 x 44 mm weiß (h) 390 x (l) 350 mm 02.173.01..0000
Artikel-Nr.:
     CIDE5-65212519
Hersteller:
     SANIT
Herst.-Nr.:
     02.173.01..0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduzierdoppelnippel
Reduziernippel
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kunststoff
Produkttyp
Fallrohr-Reduzierstück
Produktfarbe
Weiß
Biegewinkel
90 °
Anzahl
1
Zertifizierung
CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.