Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Venticello


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Venticello
Villeroy & Boch Venticello
Artikel-Nr.:
     CIDE5-65183315
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     A94701E8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
957 mm
Tiefe
502 mm
Gewicht
31000 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 939,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.093,03*
€ 1.300,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.083,08*
€ 1.288,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.032,87*
€ 1.229,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 996,53*
€ 1.185,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 939,90*
€ 1.118,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
A94801E8
ab € 941,78*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A94702PD
ab € 1.088,29*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A94602PD
ab € 1.085,83*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A94802PD
ab € 1.088,04*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A94602RA
ab € 1.088,59*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A94702RA
ab € 1.081,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.