Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Maxos 4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH Deckenbeleuchtung Weiß Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Maxos 4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH Deckenbeleuchtung Weiß Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
Philips Maxos 4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH Deckenbeleuchtung Weiß Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
Philips Maxos 4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH Deckenbeleuchtung Weiß Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
Philips Maxos 4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH Deckenbeleuchtung Weiß Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
Philips Maxos 4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH Deckenbeleuchtung Weiß Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
Philips Maxos 4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH Deckenbeleuchtung Weiß Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
Philips Maxos 4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH Deckenbeleuchtung Weiß Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
Artikel-Nr.:
     CIDE5-65183182
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     66696699
EAN/GTIN:
     4030732666966
Suchbegriffe:
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
philips lichtbandleuchten
lichtbandleuchte
Kunden aus der Industrie und dem Einzelhandel suchen nach Allgemeinbeleuchtungslösungen, die sich in angemessener Zeit amortisieren und allen relevanten Normen für Supermärkte und industrielle Anwendungen gerecht werden. Maxos LED ist mit begrenzten Investitionskosten verbunden, erlaubt aufgrund der hohen Effizienz von bis zu 133 lm/W beachtliche Energieeinsparungen (bis zu 55% gegenüber Leuchtstofflampenanlagen mit VVG) und erreicht gleichzeitig die geforderten Beleuchtungsstärken mit der erforderlichen Farbwiedergabe und Entblendung.Der minimalistische Maxos LED Lichtträger, in den eine breit- oder eine engstrahlende Linsenoptik integriert ist, kann problemlos in bestehende Tragschienen des Lichtbandsystems Maxos integriert werden. Maxos LED gibt es außerdem auch mit einer doppel-asymetrischen Optik, welche optimal ist für den Einsatz in Regalgängen im Einzelhandel. Es gibt zwei Ausführungen bezüglich des Lumenpaketes. Zum einen die Variante (LED40S) mit 4.000 Leuchtenlumen, die zum direkten 1:1 Ersatz für bestehende Lichtträger mit Leuchtstofflampe 1x58 W oder 1x49 W und Reflektor eingesetzt werden kann. Des weiteren gibt es einen LED Lichtträger mit 5.500 und 6.600 Leuchtenlumen (LED55S/66S), der für Neuanlagen eingesetzt werden kann. Im Vergleich zu herkömmlichen Leuchtstofflampenanlagen kann sich diese überaus effiziente LED-Lösung bereits in weniger als drei Jahren amortisieren.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++
Design
Produktfarbe
Weiß
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Polymethylmethacrylat (PMMA), Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Glastyp
klar
Zertifizierung
CE, ENEC, RoHS
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
8000 lm
Lichtstrom-Toleranz
+/-10 %
Strahlungswinkel
120 °
Leistungsfaktor
0,9
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
161 lm/W
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Technische Details
Lampen-Familiencode
LED66S
Durchschnittliche Nutzungsdauer L80B50
50000 h
12NC Logistikcode(s)
910629160426
Glühdrahtprüfung
650/30
Maximale Dimmerstufe
1 %
Steuersignalspannung
0-16 V
Lichtquelle
1
Leistungstoleranz
10 %
Produktfamiliencode
4MX850
Chromatizität
(0.38, 0.38) SDCM <3
Vollständige Produktbezeichnung
4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH
Optische Abdeckung/Objektivtyp
PM
Optiktyp
Schmaler Strahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
1815 g
Länge (mm)
1528 mm
Energie
Leistung
53 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Einschaltstrom
21 A
Einschaltzeit
0.28 ms
Treiber enthalten
Ja
Treiber/Netzteil/Trafo
PSD
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Durchschnittliche Umgebungstemperatur
35 °C
Umgebungstemperatur (min.)
-20 °C
Umgebungstemperatur (max.)
25 °C
Weitere Suchbegriffe: lichtbandleuchte 5000k
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,37*
€ 149,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,20*
€ 147,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,13*
€ 140,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,78*
€ 136,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,31*
€ 124,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
10809100
ab € 7,45*
Zubehör
Philips
13179200
ab € 4,05*
Zubehör
Philips
66188699
ab € 3,67*
Zubehör
Philips
13546200
ab € 5,83*
Zubehör
Philips
25867300
ab € 24,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.