Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Venticello


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Venticello
Villeroy & Boch Venticello
Artikel-Nr.:
     CIDE5-65182528
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     A93101PD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
466 mm
Tiefe
426 mm
Gewicht
14000 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 474,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 564,06*
€ 671,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 562,31*
€ 669,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 538,18*
€ 640,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 518,90*
€ 617,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 474,04*
€ 564,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
A93101RA
ab € 471,32*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A93101RE
ab € 470,73*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A93101FP
ab € 407,87*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A93101DH
ab € 408,31*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A93101PN
ab € 410,24*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A94405MS
ab € 1.362,88*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A94405E8
ab € 1.365,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.