Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch 51335LR1 Waschbecken für Badezimmer Rechteckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch 51335LR1 Waschbecken für Badezimmer Rechteckig
Villeroy & Boch 51335LR1 Waschbecken für Badezimmer Rechteckig
Artikel-Nr.:
     CIDE5-65181562
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     51335LR1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Weitere Informationen:
Merkmale
Form des Beckens
Rechteckig
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
420 mm
Gewicht
17000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 285,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,11*
€ 409,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,90*
€ 406,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,26*
€ 397,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,91*
€ 383,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,14*
€ 339,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
513350R1
ab € 244,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.