Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Finion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Finion
Villeroy & Boch Finion
Artikel-Nr.:
     CIDE5-65173243
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     F401PDGN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1200 mm
Tiefe
501 mm
Gewicht
72000 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.304,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.506,61*
€ 2.982,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.485,45*
€ 2.957,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.389,59*
€ 2.843,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.338,74*
€ 2.783,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.304,99*
€ 2.742,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
F271PDGN
ab € 2.296,60*
Ähnlich
Villeroy & Boch
F281PDGN
ab € 2.304,42*
Ähnlich
Villeroy & Boch
F291PDGN
ab € 2.302,32*
Ähnlich
Villeroy & Boch
F301PDGN
ab € 2.312,29*
Ähnlich
Villeroy & Boch
F391PDGN
ab € 2.302,31*
Ähnlich
Villeroy & Boch
F411PDGN
ab € 2.298,06*
Ähnlich
Villeroy & Boch
F421PDGN
ab € 2.304,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.