Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Finion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Finion
Villeroy & Boch Finion
Artikel-Nr.:
     CIDE5-65173063
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     F18100GN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1600 mm
Tiefe
501 mm
Gewicht
91000 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.355,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.577,678*
€ 3.067,437
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.480,27*
€ 2.951,521
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.380,73*
€ 2.833,069
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.363,87*
€ 2.813,005
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.355,07*
€ 2.802,533
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
F19100GN
ab € 2.360,06*
Ähnlich
Villeroy & Boch
G18100GN
ab € 2.707,47*
Ähnlich
Villeroy & Boch
G19100GN
ab € 2.705,00*
Ähnlich
Villeroy & Boch
G32100GN
ab € 2.702,47*
Ähnlich
Villeroy & Boch
G31100GN
ab € 2.685,58*
Ähnlich
Villeroy & Boch
G43100GN
ab € 2.697,77*
Ähnlich
Villeroy & Boch
G44100GN
ab € 2.709,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.