Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Avento


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Avento
Villeroy & Boch Avento
Artikel-Nr.:
     CIDE5-65172925
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     A89300B1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1180 mm
Tiefe
452 mm
Gewicht
41030 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 850,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 990,12*
€ 1.178,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 980,21*
€ 1.166,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 934,07*
€ 1.111,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 901,00*
€ 1.072,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 850,70*
€ 1.012,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
B06610PV
ab € 1.302,95*
Ähnlich
Villeroy & Boch
B06610PW
ab € 1.302,35*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A89300B3
ab € 851,65*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A89300B4
ab € 847,01*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A89300PN
ab € 846,30*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A88700B3
ab € 280,62*
Ähnlich
Villeroy & Boch
B06510PV
ab € 3.610,15*
Ähnlich
Villeroy & Boch
B06510PW
ab € 3.613,92*
Ähnlich
Villeroy & Boch
92214900
ab € 130,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.