Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Avento


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Avento
Villeroy & Boch Avento
Artikel-Nr.:
     CIDE5-65172847
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     A89000B1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
630 mm
Tiefe
452 mm
Gewicht
30000 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 416,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 500,44*
€ 595,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 498,11*
€ 592,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 475,18*
€ 565,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 457,80*
€ 544,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,81*
€ 496,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
A89000B4
ab € 418,07*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A89000PN
ab € 417,93*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A89100B3
ab € 487,89*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A89100B1
ab € 487,90*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A89100B4
ab € 486,31*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A89100PN
ab € 485,91*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A89200B3
ab € 507,53*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A89200B1
ab € 512,33*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A89200B4
ab € 503,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.