Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand BTLNA4802M2ACS Wandplatte/Schalterabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand BTLNA4802M2ACS Wandplatte/Schalterabdeckung
Legrand BTLNA4802M2ACS Wandplatte/Schalterabdeckung
Legrand BTLNA4802M2ACS Wandplatte/Schalterabdeckung
Legrand BTLNA4802M2ACS Wandplatte/Schalterabdeckung
Legrand BTLNA4802M2ACS Wandplatte/Schalterabdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE5-65169130
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     BTLNA4802M2ACS
EAN/GTIN:
     8005543430224
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
legrand abdeckrahmen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
86 mm
Höhe
159 mm
Dicke
10.2 mm
Gewicht
193 g
Weitere Suchbegriffe: 2fach rahmen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.