Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand BTLNA4802M2AD Wandplatte/Schalterabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand BTLNA4802M2AD Wandplatte/Schalterabdeckung
Legrand BTLNA4802M2AD Wandplatte/Schalterabdeckung
Legrand BTLNA4802M2AD Wandplatte/Schalterabdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE5-65168982
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     BTLNA4802M2AD
EAN/GTIN:
     8005543430248
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
legrand rahmen 2-fach
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
86 mm
Höhe
159 mm
Dicke
10.2 mm
Gewicht
55 g
Weitere Suchbegriffe: 2fach rahmen, abdeckrahmen 2fach
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.