Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand BTLNA4807LBA Wandplatte/Schalterabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand BTLNA4807LBA Wandplatte/Schalterabdeckung
Legrand BTLNA4807LBA Wandplatte/Schalterabdeckung
Legrand BTLNA4807LBA Wandplatte/Schalterabdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE5-65168973
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     BTLNA4807LBA
EAN/GTIN:
     8005543425763
Suchbegriffe:
Abdeckrahmen
Rahmen
1-fach rahmen legrand
abdeckrahmen 1 fach
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
208 mm
Höhe
86 mm
Dicke
9.2 mm
Gewicht
84 g
Weitere Suchbegriffe: abdeckrahmen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,86*
€ 91,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,13*
€ 90,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,71*
€ 85,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,76*
€ 84,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,44*
€ 70,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.