Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand BTLNA4826LBA Wandplatte/Schalterabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand BTLNA4826LBA Wandplatte/Schalterabdeckung
Legrand BTLNA4826LBA Wandplatte/Schalterabdeckung
Legrand BTLNA4826LBA Wandplatte/Schalterabdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE5-65168956
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     BTLNA4826LBA
EAN/GTIN:
     8005543426449
Suchbegriffe:
Abdeckrahmen
Rahmen
6fach Abdeckrahmen
6fach Rahmen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Höhe
134 mm
Dicke
9.3 mm
Gewicht
83 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,50*
€ 91,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,70*
€ 90,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,48*
€ 85,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,35*
€ 83,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,35*
€ 70,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.