Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Urban Nature Essteller andere Porzellan Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Urban Nature Essteller andere Porzellan Weiß
Villeroy & Boch Urban Nature Essteller andere Porzellan Weiß
Villeroy & Boch Urban Nature Essteller andere Porzellan Weiß
Villeroy & Boch Urban Nature Essteller andere Porzellan Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-62961800
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     1034526052
EAN/GTIN:
     4003683427672
Suchbegriffe:
Essteller
Speiseteller
Teller
villeroy und boch speiseteller
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Fassungsvermögen
0.15 l
Breite
260 mm
Tiefe
115 mm
Gewicht
582 g
Merkmale
Produkttyp
Essteller
Form
andere
Material
Porzellan
Produktfarbe
Weiß
Mikrowellengeeignet
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Kollektion
Urban Nature
Weitere Suchbegriffe: essteller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.