Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch GSR 18V-EC TE Professional 4200 RPM Schwarz, Blau, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Akku TrockenbauschrauberGSR 18 V-EC solo Nr. 06019C8004
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Akku TrockenbauschrauberGSR 18 V-EC solo Nr. 06019C8004
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Akku TrockenbauschrauberGSR 18 V-EC solo Nr. 06019C8004
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Akku TrockenbauschrauberGSR 18 V-EC solo Nr. 06019C8004
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Akku TrockenbauschrauberGSR 18 V-EC solo Nr. 06019C8004
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Akku TrockenbauschrauberGSR 18 V-EC solo Nr. 06019C8004
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Akku TrockenbauschrauberGSR 18 V-EC solo Nr. 06019C8004
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Akku TrockenbauschrauberGSR 18 V-EC solo Nr. 06019C8004
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Akku TrockenbauschrauberGSR 18 V-EC solo Nr. 06019C8004
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Akku TrockenbauschrauberGSR 18 V-EC solo Nr. 06019C8004
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Akku TrockenbauschrauberGSR 18 V-EC solo Nr. 06019C8004
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Akku TrockenbauschrauberGSR 18 V-EC solo Nr. 06019C8004
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Akku TrockenbauschrauberGSR 18 V-EC solo Nr. 06019C8004
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Akku TrockenbauschrauberGSR 18 V-EC solo Nr. 06019C8004
Artikel-Nr.:
     CIDE5-62656594
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 9C8 004
EAN/GTIN:
     3165140720281
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
  • Höchste Laufzeit für kontinuierliches Arbeiten (bis zu 3400 Schrauben pro Akkuladung mit 4,0 Ah) - Kompakte Bauform und leichtes Gewicht für ermüdungsfreies Arbeiten – 1,3 kg (2,0 Ah) - Bosch EC Motor Technologie für lange Lebensdauer - Kürzeste Kopflänge (207 mm) für präzises Arbeiten - Feststellknopf für kontinuierliches und ermüdungsfreies Arbeiten - Integriertes LED-Licht zur Beleuchtung des Arbeitsbereichs auch an dunklen Stellen - Gürtelclip für praktisches Zwischenlagern - Innovative CoolPack Akkus sorgen für eine optimale Wärmeabstrahlung und verlängern damit die Lebensdauer um bis zu 100 % (vgl. Li-Ionen-Akkus ohne CoolPack) - Bosch Electronic Cell Protection (ECP): Schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung - Einstellbarer Tiefenanschlag für präzise Schraubtiefeneinstellung - Kompatibel zu Schraubenmagazin MA 55 Professional (optional) für Serienanwendungen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
251 mm
Höhe
239 mm
Gewicht
1600 g
Verpackungsbreite
320 mm
Verpackungstiefe
415 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
4 Ah
Lieferumfang
Inklusive Tiefenführung
Ja
Bit-Set Halter
Ja
Schraubendreher Bit
Ja
Tragetasche
Ja
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
4200 RPM
Schraubendurchmesser (max.)
4 mm
Maximum Drehkraft (leichte Verwendung)
5 Nm
Maximum Drehkraft (schwere Anwendung)
25 Nm
Schwingungspegel (Schraubendrehen)
3 m/s²
Unsicherheit Schwingungspegel (Schraubendrehen)
2.5 m/s²
Merkmale
Produkttyp
Elektrischer Schraubendreher
Griffform
Pistolengriff
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Futterdurchmesser
1/4"
Eingebautes Licht
Ja
Einstellbares Drehmoment
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Rot
Motortyp
Bürstenlos
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 215,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,21*
€ 309,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,73*
€ 305,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,64*
€ 292,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,47*
€ 275,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,18*
€ 256,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.