Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 3802-450-38-2.00-10-KA Sägeblatt 45 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 3802-450-38-2.00-10-KA Sägeblatt 45 cm
Bahco 3802-450-38-2.00-10-KA Sägeblatt 45 cm
Bahco 3802-450-38-2.00-10-KA Sägeblatt 45 cm
Bahco 3802-450-38-2.00-10-KA Sägeblatt 45 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-62618560
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     3802-450-38-2.00-10-KA
EAN/GTIN:
     7311518111823
Suchbegriffe:
Maschinen-Sägeblatt
Maschinensägeblatt
maschinensägeblatt
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Klingenlänge
450 mm
Breite
38 mm
Tiefe
2 mm
Gewicht
249 g
Merkmale
Geeignet für Materialien
Metall, Kunststoff, Holz
Klingenzahndichte (TPI)
10
Material
Stahl
Produktfarbe
Blau
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.