Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPPLE Lighting LED Floodlight Basic Schwarz 30 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPPLE Lighting LED Floodlight Basic Schwarz 30 W
OPPLE Lighting LED Floodlight Basic Schwarz 30 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-62352471
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     543017000400
EAN/GTIN:
     6945730420930
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 50 °C
Technische Details
Treiber-Fehlerrate bei 5000 Stunden
1 %
Glühdrahtprüfung
650/30
Gewicht und Abmessungen
Breite
146 mm
Tiefe
202 mm
Höhe
38 mm
Gewicht
570 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Gehäusematerial
Aluminium, Glas
Schutzart
I
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
IK-Kodex
IK07
Leistungsfaktor
0,9
Zertifizierung
CE
Lampen
Gesamtleistung
30 W
Lampentechnologie
LED
Lichtfarbe
Kaltweiße
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
2500 lm
Strahlungswinkel
100 °
Beleuchtungseffizienz
85 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
61 mm
Verpackungstiefe
206 mm
Verpackungshöhe
172 mm
Paketgewicht
750 g
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 12,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.