Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SuperServer 6049P-E1CR60L+ Intel® C621 LGA 3647 (Socket P) Rack (4U) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro SuperServer 6049P-E1CR60L+ Intel® C621 LGA 3647 (Socket P) Rack (4U) Schwarz
Supermicro SuperServer 6049P-E1CR60L+ Intel® C621 LGA 3647 (Socket P) Rack (4U) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-62321916
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     SSG-6049P-E1CR60L+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barebone Server
Rack Server
Server
barebone server supermicro
Weitere Informationen:
BIOS
BIOS-Typ
UEFI AMI
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84714100
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
60
HDD Laufwerkschächte Hot-Swap
Ja
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
3.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
Serial Attached SCSI (SAS)-3, Serial ATA III
RAID Level
0, 1, 5, 10
Speicher
Zahl der DIMM Slots
24
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
3072 GB
Unterstützte RDIMM Taktraten
2133,2400,2666 MHz
ECC
Ja
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x8 (Gen 3.x)-Anschlüsse
1
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse
2
Prozessor
Motherboard Chipsatz
Intel® C621
Prozessorsockel
LGA 3647 (Socket P)
Anzahl unterstützter Prozessoren
2
Energie
Stromversorgung
2000 W
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Anzahl der installierten redundanten Netzteile
1
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Titanium
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
437 mm
Tiefe
767 mm
Höhe
178 mm
Gewicht
54430 g
Abmessungen Netzteil Abmessungen (BxTxH)
73.5 x 265 x 40 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Software
Intel® Node Manager IPMI 2.0 NMI SSM, SPM, SUM SuperDoctor® 5 Watchdog
Paketgewicht
78240 g
Design
Gehäusetyp
Rack (4U)
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
HDD, Netzwerk, Leistung
Ein-/Ausschalter
Ja
Reset-Knopf
Ja
Anzahl Lüfter
5 Lüfter
Lüfterdurchmesser
80 mm
Weitere Suchbegriffe: barebone server
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.633,33*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.886,80*
€ 7.005,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.837,37*
€ 6.946,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.698,20*
€ 6.780,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.633,33*
€ 6.703,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.