Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF 61.3024.5150 Vakuumierer Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF 61.3024.5150 Vakuumierer Schwarz, Silber
WMF 61.3024.5150 Vakuumierer Schwarz, Silber
WMF 61.3024.5150 Vakuumierer Schwarz, Silber
WMF 61.3024.5150 Vakuumierer Schwarz, Silber
WMF 61.3024.5150 Vakuumierer Schwarz, Silber
WMF 61.3024.5150 Vakuumierer Schwarz, Silber
WMF 61.3024.5150 Vakuumierer Schwarz, Silber
WMF 61.3024.5150 Vakuumierer Schwarz, Silber
WMF 61.3024.5150 Vakuumierer Schwarz, Silber
WMF 61.3024.5150 Vakuumierer Schwarz, Silber
WMF 61.3024.5150 Vakuumierer Schwarz, Silber
WMF 61.3024.5150 Vakuumierer Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-62233078
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     61.3024.5150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gastro-Vakuumiermaschine
Vakuumierer
Vakuumiermaschine
Vakuummaschine
Ob Lebensmittel nur ein paar Tage im Kühlschrank aufbewahren oder längerfristig in der Tiefkühltruhe lagern – Lebensmittel schonend zu vakuumieren, verlängert deren Haltbarkeit und erhält dauerhaft ihren Geschmack sowie ihre Nährstoffe. Mit dem WMF Lono Vakuumierer geht das jetzt einfach wie nie. Seine fünf beleuchteten Funktionstasten sind kinderleicht zu bedienen, clevere Automatikprogramme für feuchte oder trockene Lebensmittel erleichtern die Arbeit. Durch die doppelte Schweißnaht kann nichts aus- oder auch hineinlaufen. Sechs Meter Folie passen in die handliche, abnehmbare Aufbewahrungsbox, jedes Stück Folie wird präzise mit dem integrierten Folienschneider auf die richtige Länge gebracht. Edles Gehäuse aus hochwertigem Cromargan®. Inklusive Folie, Beutel und Vakuumierschlauch für Behälter.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Steuerung
Tasten
Maximale Arbeitsbreite
300 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
412 mm
Tiefe
175 mm
Höhe
81 mm
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,20*
€ 147,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,97*
€ 147,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,60*
€ 143,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,42*
€ 142,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,94*
€ 121,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.