Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GYS 084315 Rutile 1,6 mm 160 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GYS 084315 Rutile 1,6 mm 160 g
GYS 084315 Rutile 1,6 mm 160 g
Artikel-Nr.:
     CIDE5-62229195
Hersteller:
     GYS
Herst.-Nr.:
     T-084315
EAN/GTIN:
     3154020084315
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweißelektrode gys
schweißelektroden
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
160 g
Merkmale
Geeignet für
Elektrische Schweißmaschine
Drahtmaterial
Rutile
Kabeldurchmesser
1.6 mm
Markenkompatibilität
Jede Marke
Zertifizierung
AWS A 5.1: E6013 EN ISO 2560-A: E 420 RC 11
Weitere Suchbegriffe: stabelektrode ø 1,6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.