Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT HD-Clear Klare Bildschirmschutzfolie Wacom


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
BROTECT HD-Clear Klare Bildschirmschutzfolie Wacom
BROTECT HD-Clear Klare Bildschirmschutzfolie Wacom
Artikel-Nr.:
     CIDE5-61557408
Hersteller:
     BROTECT
Herst.-Nr.:
     1831131
EAN/GTIN:
     4059181540948
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Dein Gerät ist oft im Einsatz und muss ganz schön was mitmachen? Der BRO schützt es perfekt ohne zu stören. Dafür sorgt das super klare Material der Schutzfolie. Du behältst den vollen Durchblick und siehst alle Bildschirminhalte auf deinem Gerät weiterhin gestochen scharf.

Und damit du lange Freude daran hast, haben wir dem BRO eine extrem kratzfeste und widerstandsfähige Oberfläche verpasst. Kratzer haben bei dieser Displayschutzfolie keine Chance. Dank zusätzlicher Anti-Fingerprint Beschichtung lassen sich auch Schmutz und Fingerabdrücke einfach von der Folie abwischen.

Für ein stressfreies Aufkleben der Folie sorgt eine komplett neue entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole, sonst so starke BRO gleitet geschmeidig auf dein Gerät. Eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!
Weitere Informationen:
Merkmale
Displayschutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Wacom
Kompatibilität
Cintiq Pro 13
Schutzfunktion
Kratzresistent
Produktfarbe
Transparent
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 12,57* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 21,56*
€ 25,66
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 21,13*
€ 25,14
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 19,87*
€ 23,65
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 18,75*
€ 22,31
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 17,72*
€ 21,09
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 17,25*
€ 20,53
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 16,79*
€ 19,98
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 16,32*
€ 19,42
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 15,86*
€ 18,87
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 15,38*
€ 18,30
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 12,57*
€ 14,96
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1931131
ab € 12,64*
Ähnlich
Bedifol
2731131
ab € 19,53*
Ähnlich
Bedifol
2131131
ab € 21,50*
Ähnlich
Bedifol
2031131
ab € 21,44*
Ähnlich
Bedifol
2931131
ab € 18,83*
Ähnlich
Bedifol
3531131
ab € 33,40*
Ähnlich
Bedifol
2831131
ab € 20,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.